Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 27MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 2,5x2x0,55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Z-27.000MAAE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Z-27.000MAAE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x0,55mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 27MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,46701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 546,89*
€ 650,7991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 535,40*
€ 637,126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,21*
€ 592,8699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,36*
€ 572,8184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 467,01*
€ 555,7419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.