Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 27MHz; ±30ppm; 8pF; SMD; 2,5x2x0,55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8Z-27.000MAKV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     8Z-27.000MAKV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 2,5x2x0,55mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 27MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±60ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,59966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 672,32*
€ 800,0608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 648,18*
€ 771,3342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 637,30*
€ 758,387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 623,12*
€ 741,5128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 599,66*
€ 713,5954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.