Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; SMA; weiblich; gerade; 50Ω; 1.32 mm Micro-cable; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-901-10755
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-10755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: 1.32 mm Micro-cable
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.