Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; blau; 12÷250VDC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; blau; 12÷250VDC; IP66
Signalgeber: Licht; BA15D Leuchtmittel; blau; 12÷250VDC; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-902005900
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     902005900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 12...250V DC;12...250V AC
Äußere Abmessungen: Ø40x77mm
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Lichtquelle: BA15D Leuchtmittel
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: Eco Modul 40
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 18,41*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 205,67*
€ 276,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.