Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Spritzen; schwarz; für Dosierer,für 3ml Spritzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenadapterkit 3 ccm mit Schlauch 1,8 m und Anschlußkupplung, schwarz, 903
Kartuschenadapterkit 3 ccm mit Schlauch 1,8 m und Anschlußkupplung, schwarz, 903
Artikel-Nr.:
     2805-903-6RHB
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     903-6RHB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: METCAL
Farbe: schwarz
Länge: 1,8m
Werkzeug-Typ: Adapter für Spritzen
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer;für 3ml Spritzen
Passendes Zubehör: 903-B;903-N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,53*
€ 34,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,65*
€ 34,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.