| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L5337 Herst.-Nr.: 903-6RHB EAN/GTIN: 4099891414467 |
| |
|
| | |
| Kartuschen-Adapter, 903-6RHB, METCAL Das Set besteht aus einem Kartuschen-Adapter mit O-Ring, Schlauch und Schnellverschlusskupplung. Die Kartuschen-Adapter sind aus Delrin gefertigt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartuschenadapterkit 3 ccm mit Schlauch 1,8 m und Anschlußku | Farbe: | schwarz | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.063 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,53* | € 34,39* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,65* | € 34,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|