Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 75W; 27÷54VDC; 700÷2000mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 75W; 27÷54VDC; 700÷2000mA; 220÷240VAC; IP20
Netzteil: Impuls; LED; 75W; 27÷54VDC; 700÷2000mA; 220÷240VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-929001694206
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 75W 0.7-2.0A 54V 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 75W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC;186...250V DC
Äußere Abmessungen: 360x30x21mm
Ausgangsspannung: 27...54V DC
Ausgangsstrom: 700...2000mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 96 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.