Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 28W; 31÷46VDC; 600mA; 220÷240VAC; IP20; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002105006
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 28W/M 0.6A 46V SC 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 28W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 97,2x43x30mm
Ausgangsspannung: 31...46V DC
Ausgangsstrom: 0,6A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89,2%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.