Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 34W; 30÷42VDC; 800mA; 220÷240VAC; IP20; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002105206
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 34W/M 0.8A 42V SC 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 34W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 97,2x43x30mm
Ausgangsspannung: 30...42V DC
Ausgangsstrom: 0,8A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.