Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ11; PIN: 4; System: 6p4c; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ11; PIN: 4; System: 6p4c; für Leitungen
Stecker; RJ11; PIN: 4; System: 6p4c; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-940-SP-3046R
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     940-SP-3046R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj11
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ11
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p4c
Steckverbinder-Anwendung: Line;Rundkabel;Draht
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: western stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,416*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,455*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,89*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.