Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; Löschen: manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; Löschen: manuell
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; Löschen: manuell
Artikel-Nr.:
     2805-9415-001
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     9415-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -25...50°C
Gehäuseabmessungen: 41,9x96,8x75,3mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Zählfrequenz EIN1 max.: 40Hz
Löschweise: manuell
Stromquelle: Batterie CR2477 3V x1
Displayhöhe 1: 12mm
Elektrische Eingangsparameter 1: 6...240V AC/DC
Zählbereich: 999999
Zähler-Art: progressiv
Batterie/Akku: Batterie CR2477 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.