Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; Löschen: manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; Löschen: manuell
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse; 999999; Löschen: manuell
Artikel-Nr.:
     2805-9415-005
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     9415-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
trumeter impulszähler
impulszähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...50°C
Gehäuseabmessungen: 44,5x139,7x73,5mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Zählfrequenz EIN1 max.: 40Hz
Löschweise: manuell
Stromquelle: Batterie CR2477 3V x1
Displayhöhe 1: 12mm
Elektrische Eingangsparameter 1: 6...240V AC/DC
Montageabmessungen: 76,2x44,5mm
Zählbereich: 999999
Zähler-Art: progressiv
Batterie/Akku: Batterie CR2477 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.