Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 0,5A; max.100VDC; 3W; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 0,5A; max.100VDC; 3W; SMT
Relais: Reed-Kontakt; SPDT; USpule: 5VDC; 0,5A; max.100VDC; 3W; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-9903-05-20
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     9903-05-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais coto 5v
Hersteller: COTO TECHNOLOGY
Montage: SMT
Ausgangsraster: 1,02mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Äußere Abmessungen: 7,94x3,6x4,95mm
Spulenwiderstand: 150Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: 9903
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,7V DC
Spulenspannung max.: 6V DC
Schaltspannung: max. 100V DC;max. 100V AC
Kontaktstrom max.: 0,5A
Schaltleistung: 3W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Optionale Ausstattung: elektrostatischer Schirm
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.