Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.2,USB 3.1; 0,15m; schwarz; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-CM-DPF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Gembird A-CM-DPF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Gembird A-CM-DPF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Gembird A-CM-DPF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-A-CM-DPF-02
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-DPF-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
USB-A DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: DisplayPort Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: DisplayPort 1.2;USB 3.1
Herstellerserie: Cablexpert
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.