Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-A-DA-73101 Herst.-Nr.: DA-73101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Kabellänge: 15m Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse Ausführung: USB 2.0 Geräte-Typ: USB-Repeater Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | DIGITUS: | DIGITUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 15,37* | € 19,99* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,38* | € 20,00* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,62* | € 20,45* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,24* | € 21,12* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,63* | € 35,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|