| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-A211508 Herst.-Nr.: DIIGG50V20 EAN/GTIN: 4086500000074 |
| |
|
| | |
| Hersteller: MERSEN Nennspannung: 500V AC;500V DC Nennstrom: 20A Abschaltfähigkeit: 50kA Anwendung der Sicherungen: protection of home appliances Verlustleistung: 3,5W Sicherungs-Typ: Schmelz Sicherungsgröße: DII Einheitspreis: Nein Sicherung-Aart: Industrie Sicherungscharakteristika: gG Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MERSEN: | MERSEN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3383* | € 0,5383* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,36* | € 0,58* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,37* | € 0,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,43* | € 0,69* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|