Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-ON-ON; 0,1A/28VAC; A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A24JP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     A24JP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig ein/ein/ein
hebelschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 9,2x9,8x13,1mm
Ausgänge: Lötverbindung;gerade
Anzahl Ausgänge: 6
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Sektionen: 1
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 28V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Hebelmaterial: Messing
Schaltkraft: 1,84N
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Korpusfarbe: schwarz
Hebellänge: 6,3mm
Herstellerserie: A
Anzahl Positionen: 3
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 3 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.