Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷530VAC; 3-phasen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom 53TP Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 Vrms / 50 A eff
Sensata / Crydom 53TP Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 530 Vrms / 50 A eff
Artikel-Nr.:
     2805-A53TP50D
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A53TP50D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 103,8x73,4x30mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: 53TP-IP00
Steuerspannung: 90...280V AC
Schaltspannung: 48...530V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,20*
€ 242,27*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 198,63*
€ 247,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 210,76*
€ 287,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,67*
€ 325,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK92 150SA
ab € 13,13*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 107,82*
Zubehör
Sensata Crydom
KS300
ab € 6,69*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 116,74*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 87,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.