Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; 0,03A/30VDC; Pos: 10; -20÷70°C; THT; A6D; IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-A6D-0103
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6D-0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 27,4x6,6x3,4mm
Dichtheitsklasse: IP64
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 30mA / 30V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Herstellerserie: A6D
Anzahl Positionen: 10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
19
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,48*
5
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 8,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 123,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.