Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; Pos: 16; SMD; Bel.DC @R: 0,025A/24VDC; 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-A6RS-161RF-P
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6RS161RFP
EAN/GTIN:
     4547648341172
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 9,9x9,8x4,5mm
Elektrische Lebensdauer: 5000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 1
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 16
Gesamtlänge: 9,9mm
Schaltereigenschaften: ohne Kugel
Reihenabstand: 13,8mm
Anzahl Positionen: 16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 7,73*
1 Tag
366
€ 14,99*
ab € 3,93*
€ 8,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.