Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; ON-OFF; 0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; ON-OFF; 0,025A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-A6S-0102-H
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-0102-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 26,34x6,2x3mm
Dichtheitsklasse: IP40
Elektrische Lebensdauer: 1000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 10
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Gesamtlänge: 26,34mm
Schaltereigenschaften: Schieberegler flach;mit Dichtungsband
Reihenabstand: 8,9mm
Herstellerserie: A6S-H
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,33*
5
€ 8,95*
ab € 4,29*
€ 6,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 18 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.