Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 1; für DIN-Schiene; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsabl. iPRD65r, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 65kA
Überspannungsabl. iPRD65r, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 65kA
Überspannungsabl. iPRD65r, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 1P, Imax 65kA
Artikel-Nr.:
     2805-A9L65101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L65101
EAN/GTIN:
     3606480506307
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider überspannungsbegrenzer
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Netz-Art: TN
Schutzniveau max. bei Stoßstrom: 1,5kV
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Stoßstrom In (10/350)µs: 65kA
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: ACTI9
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,65*
€ 59,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 41,02*
€ 60,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,35*
€ 61,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,65*
€ 65,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,51*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.