Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 8,192MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 5x3,2x1,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AA-8.192MAGE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     AA-8.192MAGE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,2mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 8,192MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Entspricht Norm: AEC Q200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,49751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 583,56*
€ 694,4364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 566,52*
€ 674,1588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 530,44*
€ 631,2236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 519,64*
€ 618,3716
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 497,51*
€ 592,0369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.