Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker; 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker; 0,2m
Kabel; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker; 0,2m
Artikel-Nr.:
     2805-AA0035
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB Anschlusskabel
Hersteller: LOGILINK
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,2m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;Micro-USB-B-Stecker
Ausführung: USB 2.0;OTG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,76*
€ 1,23*
€ 6,78*
ab € 0,80*
€ 1,30*
3 Tage
3168
€ 9,90*
ab € 0,81*
€ 1,31*
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.