Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidscheibe; Ø: 230mm; ØÖffn: 22,23mm; St. Schleifscheibe: 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidscheibe; Ø: 230mm; ØÖffn: 22,23mm; St. Schleifscheibe: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-AB000330230
Hersteller:
     ABRA BETA
Herst.-Nr.:
     000330230
EAN/GTIN:
     8020935153901
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Hersteller: ABRA BETA
Durchmesser der Öffnung: 22,23mm
Werkzeuganwendung: Stahl;Metall;Edelstahl
Einheitspreis: Nein
Durchmesser der Scheibe: 230mm
Schleifscheibenstärke: 2mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Schneidscheibe
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.