Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 80mm; Z: 40mm; Aufputz; IP44; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 80mm; Z: 40mm; Aufputz; IP44; grau
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 80mm; Z: 40mm; Aufputz; IP44; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ABB-00802
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     00802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP44
Durchmesser: 80mm
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,25*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 3,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 3,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
00800 M008000000
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.