Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -60÷60mbar; differenziell; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -60÷60mbar; differenziell; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC
Sensor: Drücke; -60÷60mbar; differenziell; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ABP2MRRT060MD2A3XX
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABP2MRRT060MD2A3XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...110°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Beschichtung mit dem Gel der Lebensmittelklasse
Druckmessbereich: -60...60mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,11*
€ 26,90*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,75*
€ 27,05*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,29*
€ 33,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.