Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷6kPa; Muster; OUT: SPI; UStrom: 5VDC; DIP; -40÷85°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷6kPa; Muster; OUT: SPI; UStrom: 5VDC; DIP; -40÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷6kPa; Muster; OUT: SPI; UStrom: 5VDC; DIP; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ABPDANT006KGSA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDANT006KGSA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...6kPa
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 13,796* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 758,20*
€ 902,258
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 753,25*
€ 896,3675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 726,97*
€ 865,0943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 709,85*
€ 844,7215
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 689,80*
€ 820,862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.