Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: SPI; UStrom: 5VDC; DIP; ABP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: SPI; UStrom: 5VDC; DIP; ABP
Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: SPI; UStrom: 5VDC; DIP; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPDRRN060MGSA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDRRN060MGSA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...60mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.337,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 26,7522* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.383,69*
€ 1.646,5911
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.374,85*
€ 1.636,0715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.348,35*
€ 1.604,5365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.339,51*
€ 1.594,0169
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.337,61*
€ 1.591,7559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.