Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; DIP; ABP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; DIP; ABP
Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; DIP; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPDRRV060MG0S3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDRRV060MG0S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...60mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 20,1972* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.088,25*
€ 1.295,0175
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.077,77*
€ 1.282,5463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.043,46*
€ 1.241,7174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.024,48*
€ 1.219,1312
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.009,86*
€ 1.201,7334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.