Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷600mbar; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷600mbar; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; DIP
Sensor: Drücke; 0÷600mbar; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; DIP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPDRRV600MGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDRRV600MGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: 0...600mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 21,87*
1
€ 5,95*
ab € 20,05*
€ 28,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,63*
€ 43,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.