Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: SPI; UStrom: 5VDC; SMT; ABP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ABPLLNN015PGST5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPLLNN015PGST5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 843,47*
€ 947,22*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 1.110,57*
€ 1.212,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.212,14*
€ 1.442,4466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.172,28*
€ 1.395,0132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.144,96*
€ 1.362,5024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.110,57*
€ 1.321,5783
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 22,2114* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2.424,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.