Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷60kPa; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷60kPa; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP
Sensor: Drücke; 0÷60kPa; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPMANN060KGSA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMANN060KGSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...60kPa
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 20,75*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 24,13*
€ 51,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.