Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷60psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; SMT; ABP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷60psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; SMT; ABP
Sensor: Drücke; 0÷60psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; SMT; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPMANV060PGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMANV060PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: 0...60psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 19,08*
€ 23,66*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 20,32*
€ 38,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,72*
€ 44,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 64 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 96 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.