Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: I2C; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ABPMJNN060MG3A3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMJNN060MG3A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...60mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.343,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 26,868* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.434,05*
€ 1.706,5195
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.419,68*
€ 1.689,4192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.376,13*
€ 1.637,5947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.354,09*
€ 1.611,3671
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.343,40*
€ 1.598,646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.