Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷60mbar; Muster; OUT: SPI; UStrom: 3,3VDC; SMT; ABP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ABPMRNT060MGSS3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMRNT060MGSS3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: SPI
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...60mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.359,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 27,195* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.452,66*
€ 1.728,6654
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.442,26*
€ 1.716,2894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.395,96*
€ 1.661,1924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.372,04*
€ 1.632,7276
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.359,75*
€ 1.618,1025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.