Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: analog; UStrom: 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: analog; UStrom: 5VDC
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: analog; UStrom: 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ABPMRRV015PDAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMRRV015PDAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: -15...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 22,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,77*
€ 44,11*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 26,07*
€ 49,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.