Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino; Prototypenplatine; 5VDC; Architektur: AVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Arduino; Prototypenplatine; 5VDC; Architektur: AVR
Entw.Kits: Arduino; Prototypenplatine; 5VDC; Architektur: AVR
Artikel-Nr.:
     2805-ABX00021
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO UNO WIFI REV2
EAN/GTIN:
     7630049200234
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: ICSP;USB B;Stiftbuchse;zur Stromversorgung
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;GPIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Architektur-Art: AVR
Entwicklungskit-Typ: Arduino
Komponenten: ATECC608A;ATMEGA4808
Alias: Arduino Uno R2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.