Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 35A; 12VDC; KFZ; 21,34x10,3x17,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACB2-PL-35A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ACB2-PL-35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 35A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 21,34x10,3x17,5mm
Herstellerserie: Automotive Type I
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 615,41*
€ 732,3379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 538,09*
€ 640,3271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 525,13*
€ 624,9047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 505,88*
€ 601,9972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,77*
€ 547,1263
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.