Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 25A; 32VDC; KFZ; 31,8x20,6x16,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACBP-V-25C
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ACBP-V-25C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: weiss
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 25A
Abschaltfähigkeit: 1kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 31,8x20,6x16,4mm
Herstellerserie: Automotive Type I
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.