Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 10A; 14VDC; KFZ; 19,2mm; UNIVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACBP4-PL-10A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     ACBP4-PL-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Nennspannung: 14V DC
Nennstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19,2mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,0107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 670,69*
€ 798,1211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 584,93*
€ 696,0667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 571,52*
€ 680,1088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 550,00*
€ 654,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 501,07*
€ 596,2733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.