Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 6V; 7,2Ah; AGM; wartungsfrei; 151x34x100mm; 1,2kg; BPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 6V; 7,2Ah; AGM; wartungsfrei; 151x34x100mm; 1,2kg; BPE
Batt: Blei-; 6V; 7,2Ah; AGM; wartungsfrei; 151x34x100mm; 1,2kg; BPE
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-BPE7.2-6T1/BP
Hersteller:
     BPOWER
Herst.-Nr.:
     BPE 7,2-6 T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: BPOWER
Nennspannung: 6V
Ausgänge: Verbinder 4,8mm
Äußere Abmessungen: 151x34x100mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 7,2Ah
Lebensdauer: 6-9 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Gewicht netto: 1,2kg
Herstellerserie: BPE
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.