Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 2,2kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; 2,2kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; Wandbefestigung
Artikel-Nr.:
     2805-ACS180-04S-05A6-4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000716661
EAN/GTIN:
     6438177649236
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: ABB
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 5,6A
Dichtheitsklasse: IP20
Passendes Zubehör: ACS-AP-I;ACS-AP-S;ACS-AP-W;ACS-BP-S;BCBL-01;BDRK-01;BDRK-02;CCA-01;DPMP-01;DPMP-02;DPMP-04
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2kW
Ausgangsfrequenz: 0...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ACS180
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,80*
€ 428,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 368,02*
€ 428,80*
Frei Haus
ab € 375,73*
€ 432,24*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,58*
€ 434,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,65*
€ 510,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,80*
€ 510,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,56*
€ 495,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,02*
€ 437,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.