Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3AXD50000716661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 3AXD50000716661
Artikel-Nr.:
     3517A-71774126
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AXD50000716661
EAN/GTIN:
     6438177649236
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 3AXD50000716661

ACS180 Frequenzumrichter für den Maschinenbau zur Drehzahlverstellung von Asynchron- und Permanentmagnetmotoren Mit Icon-basiertem integriertem Bedienpanel, EMV-C2 für 1x230 V, EMV-C3 für 3x380-480V, EMV-C4 für 3x230 V Federzugklemme für die Steueranschlüsse (2xAI, 1xAO, 4xDI, 1xDO, 1xRO, 1x RJ45 für Modbus RTU oder externes Bedienpanel/PC-Tool) Adaptive Programmierung (Logikbausteine) Integrierter Bremschopper ab Baugröße R2 Inbetriebnahme mit der Software Drive Composer entry (kostenlos) oder pro, Anschluss über optionales USB-Kabel Optional: Netzdrossel, EMV-C1, Hutschienenmontage (für R0 R2, ab R3 integriert)
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
599 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
5,6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 371,59*
€ 424,75*
€ 6,90*
ab € 368,12*
€ 425,33*
Frei Haus
ab € 373,70*
€ 429,03*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 367,25*
€ 431,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,63*
€ 512,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,75*
€ 505,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,31*
€ 504,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,37*
€ 468,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,76*
€ 457,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.