Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 1Mbps; iCoupler®; SMD; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 1Mbps; iCoupler®; SMD; Ch: 4
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 1Mbps; iCoupler®; SMD; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-ADUM2401ARWZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM2401ARWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Optokoppler
analog optokoppler
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO16-W
Anzahl Eingänge: 3/1
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Isolationsspannung: 5kV
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: digital isolator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 9,74*
1 Tag
148
€ 14,99*
ab € 4,34*
€ 11,04*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 64,18*
€ 4,00*
ab € 43,16*
€ 64,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 47 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 141 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.