Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices ADUM2401ARWZ Linear IC - Digital-Isolator Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R014002
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM2401ARWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Optokoppler
analog optokoppler
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
ADUM2401ARWZ
Versorgungsspannung analog min.:
2.7 V
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
Analog Devices
Serie:
ADUM2401
Produkt-Art:
Linear IC - Digital-Isolator
Weitere Suchbegriffe: digital isolator, Analog Devices, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 9,74*
1 Tag
148
€ 14,99*
ab € 4,34*
€ 11,04*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 64,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,16*
€ 64,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.