Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Halbbrücke; iCoupler®; SO16-W; -300÷100mA; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; iCoupler®; SO16-W; -300÷100mA; Ch: 2
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; iCoupler®; SO16-W; -300÷100mA; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ADUM5230ARWZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM5230ARWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO16-W
Betriebsspannung: 4,5...5,5/12...18,5V
Ausgangsstrom: -300...100mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 25ns
Impulsabfallzeit: 10ns
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC/DC Wandler
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Unterspannung UVP
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 700V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 47 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.