Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 16A/250VAC; 3900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 16A/250VAC; 3900
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 16A/250VAC; 3900
Artikel-Nr.:
     2805-AE-C3900BAAAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C3900BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 4mm
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Gehäuseabmessungen: 29,5x14x17mm
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø12,7mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Metall
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,5mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 3900
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: bulgin_202409_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.