Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftfilter; 6000l/min; 10bar; 5um; Gewinde: G 3/4"; Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftfilter; 6000l/min; 10bar; 5um; Gewinde: G 3/4"; Innen
Druckluftfilter; 6000l/min; 10bar; 5um; Gewinde: G 3/4"; Innen
Artikel-Nr.:
     2805-AF40-F06D-A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AF40-F06D-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gewinde: G 3/4"
Betriebsdruck: 10bar
Volumen Behälter: 45ml
Gewinde-Art: Innen
Pneumatikmodul-Typ: Druckluftfilter
Eigenschaften pneumatischer Elemente: automatischer Ablass des Kondensats
Behältermaterial: Polycarbonat
Durchfluss: 6000l/min
Filtergenauigkeit: 5µm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
490
€ 4,90*
ab € 48,74*
€ 62,49*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 49,43*
€ 63,47*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,92*
€ 72,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 61,88*
€ 79,22*
€ 8,95*
ab € 63,97*
€ 85,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AR40-F06-A
ab € 33,98*
Zubehör
SMC
Y400T-A
ab € 3,34*
Zubehör
SMC
AL40-F04-A
ab € 27,01*
Zubehör
SMC
AL40-F06-A
ab € 37,67*
Zubehör
SMC
AFD40-F06-A
ab € 55,23*
Zubehör
SMC
AFD40-F04-A
ab € 46,46*
Zubehör
SMC
AFM40-F04-A
ab € 45,52*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,99*
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 36,95*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,78*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 36,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.