Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; ØBündel: 21mm; W: 12,7mm; Stahl; ØÖffn.Mont: 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Artikel-Nr.:
     2805-AFCS20-BK/ML
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50603
EAN/GTIN:
     4031026310435
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Durchmesser der Montageöffnung: 5,1mm
Breite: 12,7mm
Einheitspreis: Nein
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 21mm
Material der Abdeckung: PVC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,081*
€ 1,501*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 1,51*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,60*
10
€ 3,90*
ab € 1,223*
€ 1,703*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.